カテゴリ
- 切削工具(574)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(741)
- TSUNODA(ツノダ)(4)
- ホーザン(1,673)
- KTC(1,636)
- タジマツール(TJMデザイン)(1,374)
- スーパーツール(1,147)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- YELLOTOOLS(473)
- IKURATOOLS(育良精機)(438)
- ParkTool(パークツール)(384)
- マザーツール(356)
- エイト(270)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(265)
- KLEIN TOOLS(257)
- コンパクトツール(231)
- S.E.K.(スエカゲツール)(203)
- NTツール(177)
- 大洋ツール(166)
- ブランドをもっと見る
「tools」の検索結果
特価

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ用高能率重切削エンドミル
NS(日進工具)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。刃数3材質超硬合金ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
高硬度用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)0.7刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)3刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
無限ミニチュアドリル
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリル
NS(日進工具)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングシリーズMスレッドミル
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)2.3刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限リード45エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷5倍刃長に最適な45°ネジレで難削材の加工も超ロング刃でありながら加工面のタオレを最小限に抑えます。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
無限リード25エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)25
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)0.9刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
MFD 無限フラットドリル
NS(日進工具)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
...