エドマ(EDMA)
フランスのハンドツール専門の老舗メーカー、エドマ。フランス建築業界で磨かれた技術とユニークネス。現場作業に確実に応える最高品質のハンドツールは至極の完成度。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 阪神交易 |
|---|
| 設立 | 1973/05/09 |
|---|
| 所在地 | 〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6ニュー共栄ビル |
|---|
オールステンレスへら ソフトブレードエドマ(EDMA)当日出荷
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230色ブラック刃長(mm)110
オールステンレスへら ハードブレードエドマ(EDMA)当日出荷
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
鉄筋ワイヤーツイスターエドマ(EDMA)当日出荷
番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。トラスコ品番506-8765材質フック:スチール、グリップ:樹脂全長(mm)310タイプ自動回転タイプグリップ径(Φmm)25直径(mm)28
エドマレベルスクリューエドマ(EDMA)当日出荷
タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。セット内容スペーサー×200個材質樹脂厚さ(mm)適合タイル:3~20全長(mm)65
ジェルクッションニーパッドエドマ(EDMA)当日出荷
内側にジェルパッドが内蔵されておりクッション性抜群です。外側は耐久性の高いナイロン繊維製のため動きへの追従性が高く快適です。ベルト固定はバックル式なので耐久性が高くしっかり固定出来ます。
用途膝をついた姿勢の作業に。トラスコ品番506-8763材質ナイロン、ネオプレン長さ(mm)230幅(mm)170色黒高さ(mm)60
エドマレベルスクリュー カップエドマ(EDMA)当日出荷
タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。トラスコ品番506-8767セット内容カップ×50個材質樹脂厚さ(mm)適合タイル:3~20色透明高さ(mm)37直径(mm)50直径×高さ(mm)カップ:50×37
エドマレベルスクリュー スターターキットエドマ(EDMA)当日出荷
スペーサーとカップがバケツに入った便利なスタートキットです。タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。カップはポリカーボネート製で耐久性が高く、繰り返し使用できます。
用途タイル施工に。材質樹脂厚さ(mm)適合タイル:3~20
板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃エドマ(EDMA)当日出荷
板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。
トラスコ品番256-8807適合機種11055材質焼き入れ鋼全長(mm)70刃幅(mm)15刃厚(mm)2.7
板金ハサミ SUPERCOUPエドマ(EDMA)当日出荷
ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼切断能力(Φmm)1.2
ロングスクレーパー ヘッドエドマ(EDMA)当日出荷
コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。用途に応じてサイズを選べます。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
用途ハツリ作業時の清掃などに。適合機種290255材質焼き入れ鋼全長(mm)150
タイル施工用ゴムハンマーエドマ(EDMA)当日出荷
ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
トラスコ品番506-8774材質頭部:ゴム、柄:樹脂全長(mm)355呼称1 1/2頭部長(mm)95頭径(mm)48×55
板金ハサミ”SUPERCOUP”用替刃エドマ(EDMA)当日出荷
板金ハサミSUPERCOUP011355用の替刃です。
トラスコ品番256-8815全長(mm)73.06アズワン品番65-1935-50
ボードミニヤスリ”EASY RAP”エドマ(EDMA)当日出荷
仕上げ作業に適したヤスリで、非常に滑らかに仕上げることが可能です。人間工学に基づいたデザインは快適な作業を提供します。
用途石こうボードの研削に。トラスコ品番256-8794材質スチール長さ(mm)150幅(mm)45高さ(mm)50刃形平刃
ボードテコ”FOOTPLAC”エドマ(EDMA)当日出荷
広い幅はボードを乗せやすく、セーフティシューズを履いた状態でもバランスよく快適に作業できます。
用途ボード施工時のリフトアップ作業に。ドアの取付作業に。トラスコ品番256-8762材質スチール幅(mm)140全長(mm)320
石こうボード用 マグネットビスリテーナーエドマ(EDMA)当日出荷
電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。ビスを強力に保持するマグネット式です。石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。
用途ビス打ち、ビス抜きに。トラスコ品番256-8761材質スチール プラスチック全長(mm)65差込角(mm)6.35刃先[[+]]2シャンク径(mm)6.35
エドマタイヤー専用結束ワイヤエドマ(EDMA)3日以内出荷
適合機種エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL材質亜鉛メッキ鉄線直径(Φmm)0.8質量(g)390長さ(m)100
ラップラックエドマ(EDMA)3日以内出荷
22~45°角度調整付でスムース面取り。角度だけでなく面取りの深さも調整できる。
石膏ボードの素早い面取りに最適な専用かんな。手になじむハンドル形状。
両サイドの面取りに使えるリバーシブル設計。
プラックロール150エドマ(EDMA)3日以内出荷
ホイール刃で最大150mmまでの帯状カット
用途劣化や運搬時に破損した石膏ボード面の再生にも質量(g)1068最大切断厚さ(mm)板厚18