カテゴリ

  • メカニカル部品(145)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • モノタロウ(1)
  • 富士電機(187)
  • 三菱電機(248)
  • omron(オムロン)(195)
  • Panasonic(パナソニック)(182)
  • CKD(436)
  • コガネイ(280)
  • IDEC(和泉電気)(157)
  • オリエンタルモーター(128)
  • azbil(旧:山武)(107)
  • 東和制電工業(TOWA)(106)
  • テンパール工業(92)
  • 八光電機(83)
  • シュナイダーエレクトリック(76)
  • 日動工業(75)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(74)
  • ParkerTAIYO(72)
  • 日立産機システム(60)
  • DAIKO(大光電機)(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(145)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac200v」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
33,980税込37,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ
27,980税込30,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
47,980税込52,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
77,980税込85,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ
51,980税込57,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Lニッセイ
48,980税込53,878特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20Nニッセイ
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Rニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
モーター(原動機)カテゴリ