カテゴリ
- メカニカル部品(27)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- NTB(12)
- イスカル(11)
- オンダ製作所(7)
- ParkerTAIYO(6)
- 京セラ(4)
- 南国フレキ工業(4)
- CF POSH(4)
- ラムマウント(4)
- MDF(エムディーエフ)(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- 日東工器(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- ミヤコ自動車(2)
- Banner(2)
- H&H(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「ff-008」の検索結果

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L
ニッセイ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28L
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T
ニッセイ¥71,980~税込¥79,178~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28L
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40R
ニッセイ¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40T
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40L
ニッセイ¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応