カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • イスカル(7)
  • オンダ製作所(3)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-t08」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40T ニッセイギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40Tニッセイ
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Tニッセイ
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Tニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Tニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Tニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モーター(原動機)カテゴリ