カテゴリ

  • メカニカル部品(203)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • ケルヒャー(58)
  • エスコ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 三菱電機(11)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • StarTech.com(11)
  • 椿本チエイン(9)
  • ケナメタル(8)
  • SPG(8)
  • TOA(5)
  • ムサシ(5)
  • 協立エアテック(5)
  • TICT(5)
  • カネテック(4)
  • バーテック(4)
  • 八幡ねじ(4)
  • 富士変速機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(203)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m15-60」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ
27,980税込30,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
47,980税込52,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
66,980税込73,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
91,980税込101,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Lニッセイ
48,980税込53,878特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Lニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Rニッセイ
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F18Nニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Lニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22L ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Lニッセイ
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
モーター(原動機)カテゴリ