カテゴリ
- メカニカル部品(82)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- KITO(キトー)(368)
- StarTech.com(32)
- アルインコ(29)
- TRUSCO(27)
- LINDY(25)
- KOVAX(コバックス)(20)
- イスカル(16)
- 東洋技研(14)
- omron(オムロン)(13)
- 三菱電機(13)
- ナカバヤシ(11)
- スリーハイ(11)
- ATEN(11)
- サンワサプライ(10)
- TDKラムダ(10)
- コーセル(9)
- 冨士トンボ礦業(8)
- マキテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
「p-240」の検索結果
特価

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N
ニッセイ¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N
ニッセイ¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N
ニッセイ¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18R
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥92,980税込¥102,2781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32T
ニッセイ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T
ニッセイ¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28L
ニッセイ¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L
ニッセイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18T
ニッセイ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T
ニッセイ¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28L
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N
ニッセイ¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行