カテゴリ
- メカニカル部品(188)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- モノタロウ(8)
- メディアカバーマーケット(213)
- KITO(キトー)(199)
- ホンダ(188)
- Panasonic(パナソニック)(137)
- ダイヤトレンド(136)
- NAKANO(130)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- オカムラ(岡村製作所)(108)
- 東洋技研(103)
- TRUSCO(95)
- 三菱マテリアル(92)
- 雅(88)
- 山洋電気(79)
- A&D(エー・アンド・デイ)(76)
- EKチェーン(68)
- SHIMANO(シマノ)(60)
- 東芝ライテック(59)
- 三菱電機(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(188)
「p-9」の検索結果

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷から7日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷から7日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R
ニッセイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥92,980税込¥102,2781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L
ニッセイ¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L
ニッセイ¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R
ニッセイ¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L
ニッセイ¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L
ニッセイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K22N
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28T
ニッセイ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T
ニッセイ¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R
ニッセイ¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側