カテゴリ
- メカニカル部品(165)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(541)
- 新ダイワ(284)
- サンエス(200)
- 河村電器産業(200)
- 共立(171)
- CKD(129)
- 三菱電機(123)
- TRUSCO(120)
- メディアカバーマーケット(107)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(99)
- JAPANNEXT(95)
- omron(オムロン)(88)
- 山洋電気(68)
- 東洋技研(67)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(65)
- 岩田製作所(64)
- アイウッド(63)
- スリーピース(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(165)
「p100」の検索結果

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N
ニッセイ¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から7日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N
ニッセイ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から7日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N
ニッセイ¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から7日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N
ニッセイ¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から7日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N
ニッセイ¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N
ニッセイ¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T
ニッセイ¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N
ニッセイ¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N
ニッセイ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R
ニッセイ¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L
ニッセイ¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N
ニッセイ¥51,980~税込¥57,178~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K22N
ニッセイ¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R
ニッセイ¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L
ニッセイ¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N
ニッセイ¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L
ニッセイ¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R
ニッセイ¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28T
ニッセイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N
ニッセイ¥64,980~税込¥71,478~1台6日以内出荷枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行