カテゴリ
- メカニカル部品(67)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- BIGM(丸山製作所)(261)
- CKD(84)
- 千代田通商(25)
- ケナメタル(24)
- タンガロイ(24)
- イスカル(21)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- omron(オムロン)(18)
- 富士電機(18)
- TRUSCO(16)
- 山洋電気(16)
- トックベアリング(TOK)(14)
- R&G RACING PRODUCTS(14)
- 協育歯車(13)
- HEIDON(新東科学)(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- 三菱マテリアル(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
「r20m」の検索結果

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R
ニッセイ¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R
ニッセイ¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R
ニッセイ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40R
ニッセイ¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R
ニッセイ¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R
ニッセイ¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18R
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R
ニッセイ¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R
ニッセイ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R
ニッセイ¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22R
ニッセイ¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40R
ニッセイ¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32R
ニッセイ¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側