カテゴリ
- 清掃用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 介護用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ペンギン
- モノタロウ(1)
- BRIWAX(1)
- E-クリーンシステム(1)
- アピア[清掃用品](1)
- サンエスエンジニアリング(1)
- シーバイエス(2)
- タジマ(田島ルーフィング)(8)
- ダイカ商事(1)
- テラモト(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- ペンギンワックス(88)
- リンレイ(132)
「wax 床」の検索結果
特価

プログロス GX-1
ペンギン¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷「プログロス」のストロングポイント、抜群の初期光沢がUPしました。 クォークポリマー採用で粒子が細かく、塗膜表面がより平滑で光沢に優れています。 濃度23%でも、スムーズなモップさばきが可能です。 アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます。用途化学床材の表面保護と艶出し。トラスコ品番454-3337材質主成分:アクリル系樹脂エマルジョン容量(L)18標準使用量1200~1800(m2)/18L(1回塗り)危険物の類別非危険物
ポリッシャーイノベーター15D/17D
ペンギン¥219,800~税込¥241,780~1台翌日出荷から8日以内出荷1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。 ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。 低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15
イノベーター17用ナイロンブラシ
ペンギン¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷腐食のないプラスチック製です。用途凹凸のある床などの洗浄用ブラシ仕様プレート付トラスコ品番469-9866適合本体9351材質本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン質量(kg)3.1高さ(mm)120直径(mm)450
バイパー自動床洗浄機AS4325B(本体+パット台+バッテリー)
ペンギン¥499,800税込¥549,7801台22日以内出荷手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。イージーオペレーション・Good price。充電器内臓タイプです。用途日常の床洗浄作業に。トラスコ品番381-5734幅(mm)485質量(kg)134高さ(mm)647奥行(mm)1020タンク容量(L)汚水:25、洗浄水:25清掃幅(集塵幅)(mm)洗浄432/吸引435騒音値(dB)67清掃能力(m2/h)775パッド幅(mm)432集じん量(L)清水タンク25、回収タンク25作業幅(mm)作業幅:435走行タイプ手動歩行式
ナイロンブラシ15インチ(BP、イノベーター用)
ペンギン¥25,980税込¥28,5781個22日以内出荷腐食のないプラスチック製です。用途凹凸のある床などの洗浄用ブラシ。トラスコ品番697-9630適合機種15適合本体9413材質本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン高さ(mm)100品名ナイロンブラシ寸法(inch)15外径(mm)380