カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- モノタロウ(1)
- デンソーウェーブ(11)
- 富士倉(3)
- BUSICOM(ビジコム)(3)
- unitech(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 三菱電機(1)
- 一宮電機(1)
- Zebra Technologies(1)
- エム・デー・エス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「denso qr」の検索結果

フラックス入りワイヤSF-1
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り