カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
  • 神戸製鋼(6)
  • 東安(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • ダイヘン(2)
  • タセト(2)
  • 日本ウェルディングロッド(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • TRUSCO(1)
  • 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw308l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻(10kg)ほか
当日出荷
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用フラックス入りワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
29,980税込32,978
1巻(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
関連キーワード
溶接ワイヤーカテゴリ