カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
  • SMC(100)
  • トヨタ(30)
  • FYH(日本ピローブロック)(28)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • 旭精工(23)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • CKD(15)
  • ホンダ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • RS PRO(7)
  • EPCOS(6)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • 日野自動車(4)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
  • 音羽電機工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • BOURNS(3)
  • KEIHIN(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j0170」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。
    用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。淡青伸び(%)29引張強度(MPa)570吸収エネルギー(J)170(0℃)
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)
  • 590MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    590MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。 全姿勢溶接で良好な作業性、X線性能を有し、溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性が優れ、機械的性質が良好です。
    用途水圧鉄管、タンク、圧力容器、橋梁、海洋構造物、機械などに用いられるSM579、SPV450、HW390、HW450及び590MPa級高張力鋼(WEL-TEN590)の溶接。伸び(%)27引張強度(MPa)640吸収エネルギー(J)170(-20℃)
溶接棒カテゴリ