カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- モノタロウ(1)
- 神戸製鋼(13)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
- TULTEX(タルテックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lb26v 3.2」の検索結果

ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
被覆アーク溶接棒S-16
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg×4箱)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当