カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
  • 神戸製鋼(5)
  • パナソニックコネクト(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • エクシード(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-soft 0.9」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷
    200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
    用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
    用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤーカテゴリ