カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(187)
  • ケナメタル(49)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(20)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • 日東工器(14)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • NETGEAR(8)
  • SURE(石崎電機製作所)(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • TRACO POWER(6)
  • NAKATAKI(6)
  • イスカル(5)
  • SMC(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm40」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-10

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
    用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
  • 溶接棒A-17  4.0Φ×20kg 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒A-17 4.0Φ×20kg

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1セット(5kg×4箱)
    翌々日出荷
    溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
    用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。棒径(Φmm)4棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319UAWS規格A5.1 E6019該当タイプ一般構造物全姿勢溶接用被覆系イルミナイト系電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
  • 被覆アーク溶接棒 A-14 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-14

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
    用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全できれいなビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
    用途造船・機械・車両・建築・橋梁などに用いられる軟鋼(SS400/SM400など)
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    9,998税込10,998
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。
    用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接棒端:青耐圧(MPa)435棒長(mm)450棒径(Φmm)5伸び(%)28引張強度(MPa)490電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210吸収エネルギー(J)100
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)
  • 被覆アーク溶接棒S-16V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16V

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。 溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
m40ナット特集