カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(4)
- 神戸製鋼(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
- 大同特殊鋼(1)
- 現代総合金属(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ygw11」の検索結果

軟鋼用ソリッドワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2用JIS規格JIS Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-G相当ワイヤー種類ソリッド