カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- モノタロウ(1)
- 神戸製鋼(6)
- タカチ電機工業(2)
- パナソニックコネクト(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ダイヘン(1)
- エクシード(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ym-50mt」の検索結果
特価

軟鋼用ソリッドワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻(10kg)ほか当日出荷200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用ソリッドワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2用JIS規格JIS Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-G相当ワイヤー種類ソリッド