カテゴリ
- 溶接用品(11)
絞り込み
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- 神戸製鋼(4)
- パナソニックコネクト(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ダイヘン(1)
- エクシード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ym-scv」の検索結果

軟鋼用ソリッドワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻(10kg)ほか当日出荷200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(20kg)当日出荷CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。 また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥35,980税込¥39,5781巻(20kg)欠品中CO2ガスアーク溶接において、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 全姿勢の突合せ及びすみ肉溶接が容易に行えます。用途400、490Mpa級耐候性鋼(W仕様)の各種構造物における突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350、(横向)80~300、(立向下進)80~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781巻(20kg)翌々日出荷Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビート外観が得られ、また溶接金属の靱性も優れています。用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590Mpa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(下向すみ肉)80~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用ソリッドワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2用JIS規格JIS Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-G相当ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥14,980税込¥16,4781巻(20kg)7日以内出荷490Mpa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靱性を確保できます。 また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。用途主に建築構造等に用いられる軟鋼、490~550Mpa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.4電流範囲(A)(下向)200~350、(横向)200~350、(上向)200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+CO2ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥9,998税込¥10,9981巻(20kg)翌々日出荷Ar+Co2混合ガスアーク溶接に適し、大電流溶接のスプレー移行域でアークが安定し、スパッタの少ない良好な溶接作業性と平滑で美しいビード外観が得られます。また、立向姿勢も容易で、溶着金属の靭性も優れています。用途鉄骨、橋梁、自動車、車両、化工機、家庭電気器具、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及び、すみ肉継手の全姿勢溶接。ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥13,980税込¥15,3781巻(20kg)7日以内出荷短絡移行域での溶接作業性が良好なワイヤです。 薄板の溶接、立向溶接の作業性が良好で、また溶着金属の切欠靱性も優れています。 耐溶け落ち性、架橋性に優れており、隙間がある部材の溶接においても良好な溶込みが得られます。用途車輌、建築、造船、機械、橋梁などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(立向・横向)80~160、(上向)80~140RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥10,980税込¥12,0781巻(20kg)翌々日出荷490MPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。 また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490~550MPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)200~350、(横向)200~350、(水平すみ肉)200~300ワイヤー種類ソリッド
590MPa級高張力鋼用・CO2ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥12,980~税込¥14,278~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から3日以内出荷大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、溶込みも深いので、自動、半自動溶接において能率的です。用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350ワイヤー種類ソリッド