カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
  • モノタロウ(1)
  • 神戸製鋼(5)
  • パナソニックコネクト(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ダイヘン(1)
  • 日本ウェルディングロッド(1)
  • エクシード(1)
  • BRIDGE[溶接用品](1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym28 1.2」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻(10kg)ほか
当日出荷
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(20kg)
当日出荷
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。 また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。
用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ソリッドワイヤYM-28 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ソリッドワイヤYM-28日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
5,798税込6,378
1箱
翌々日出荷
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、家庭電気器具、産業機械、鉄骨、橋梁、造船など突合せ及び全姿勢すみ肉溶接。仕様【上向】50~120【下向】50~150【立向上進】50~120【立向下進】50~150その他【溶接姿勢】突合せおよび全姿勢すみ肉溶接適合軟鋼、490N/mm2級高張力鋼種類マグ溶接用ソリッドワイヤ規格JISZ3312YGW12ガス名【シールドガス】CO2,Ar+20%CO2極性DC(+)
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2AWS規格A5.18 ER70S-G相当JIS規格JIS Z3312 YGW11ワイヤー種類ソリッド
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
11,980税込13,178
1巻(20kg)
翌々日出荷
Ar+Co2混合ガスアーク溶接に適し、大電流溶接のスプレー移行域でアークが安定し、スパッタの少ない良好な溶接作業性と平滑で美しいビード外観が得られます。また、立向姿勢も容易で、溶着金属の靭性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、自動車、車両、化工機、家庭電気器具、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及び、すみ肉継手の全姿勢溶接。ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(5kg)ほか
当日出荷
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Co2及びAr+CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Co2及びAr+CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
12,980税込14,278
1巻(20kg)
4日以内出荷
溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
12,980税込14,278
1巻(20kg)
7日以内出荷
短絡移行域での溶接作業性が良好なワイヤです。 薄板の溶接、立向溶接の作業性が良好で、また溶着金属の切欠靱性も優れています。 耐溶け落ち性、架橋性に優れており、隙間がある部材の溶接においても良好な溶込みが得られます。
用途車輌、建築、造船、機械、橋梁などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(立向・横向)80~160、(上向)80~140RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤーカテゴリ