カテゴリ
- 科学研究・開発用品(34)
- 厨房用品(5)
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- 岩田製作所(3)
- 東洋技研(3)
- 三商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「ctl-47」の検索結果
特価

ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥71,980税込¥79,1781個11日以内出荷収納コンパクトな積み重ねタイプです。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品) ステンレス製レバーバンドです。 底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)用途液体・粉体等の保存容器材質ステンレスSUS304
密閉式ステンレスタンク バンド L型NBRパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥65,980~税込¥72,578~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型EPDMパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥65,980~税込¥72,578~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥89,980~税込¥98,978~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型ネオプレンパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥65,980~税込¥72,578~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型ネオプレンパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型NBRパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型バイトンパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥95,980~税込¥105,578~1個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型EPDMパッキン付 TP-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥72,980~税込¥80,278~1個8日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,992~税込¥76,991~1個10日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類レバーバンド
シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥73,980~税込¥81,378~1個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
リブ付ステンレス密閉タンク CTL-Rシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥83,980~税込¥92,378~1個11日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。胴体部リブ加工付材質【容器】SUS304・パッキン/シリコン
【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,900税込¥26,2901個22日以内出荷ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。 レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質蓋・本体:SUS304材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
鏡板型密閉容器 バンド式 ブラケット付 DT-CTL-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥229,800~税込¥252,780~1個21日以内出荷から36日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。撹拌や排出に適したお椀形状です。パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
片テーパー型密閉容器 バンド式 ブラケット付 KTT-CTL-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥249,800~税込¥274,780~1個21日以内出荷から36日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ホッパー型密閉容器 バンド式 ブラケット付 HT-CTL-BRKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥239,800~税込¥263,780~1個21日以内出荷から36日以内出荷架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。液等の排出に優れたホッパータイプです。パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
鏡板型ステンレス密閉容器 バンド式 架台付 DT-CTL-ASCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥479,800税込¥527,7801個30日以内出荷から35日以内出荷容器と架台が分離できます。撹拌や排出に適したお椀形状のステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【DT-BRK】もございます。キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ホッパー型ステンレス密閉容器 バンド式 架台付 HT-CTL-ASCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥479,800~税込¥527,780~1個30日以内出荷から35日以内出荷移動しやすい架台が付いたステンレス容器です。液等の排出に優れたホッパータイプです。ブラケット付き容器のみの【HT-BRK】もございます。キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥179,800~税込¥197,780~1個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型ステンレス密閉容器 バンド式 架台付 KTT-CTL-ASCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥479,800~税込¥527,780~1個31日以内出荷から35日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できるステンレスタンクです。容器は架台から取り外して洗浄できます。キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレス鏡板型バンド式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 DT-CTL-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTL-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥559,800~税込¥615,780~1個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCCタイプの架台には、取っ手と蓋置が付きます。蓋置:各容器に合った蓋置で、蓋を置く場所に困りません。取っ手:工程に応じた移動が簡単です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-CTL-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥649,800~税込¥714,780~1個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCAタイプの架台には、作業台・取っ手・蓋置のすべてが付きます。作業台:コンパクトな折りたたみ式。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。蓋置:各容器に合った蓋置で、蓋を置く場所に困りません。取っ手:工程に応じた移動が簡単です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
ステンレス鏡板型バンド式密閉容器 架台付 作業台付 DT-CTL-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥569,800税込¥626,7801個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台付 KTT-CTL-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800税込¥659,7801個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCBタイプの架台には、作業台が付きます。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型バンド式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-CTL-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥559,800~税込¥615,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTL-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800税込¥659,7801個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTL-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800税込¥659,7801個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-CTL-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥649,800~税込¥714,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
鏡板型耐圧ジャケットステンレス密閉容器 バンド式 脚付 DT-CTL-TJ-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥769,800~税込¥846,780~1個35日以内出荷から36日以内出荷ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。材質本体/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ホッパー型耐圧ジャケットステンレス密閉容器 バンド式 脚付 HT-CTL-TJ-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥769,800~税込¥846,780~1個35日以内出荷から36日以内出荷ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。仕様ジャケット部ノズル:1Sヘルール、0~0.18MPaジャケット使用温度:冷水~温水材質本体/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥769,800~税込¥846,780~1個37日以内出荷から42日以内出荷ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥739,800~税込¥813,780~1個37日以内出荷から42日以内出荷ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。容器は架台から工具なしで外して洗浄できます。容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。
鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥769,800~税込¥846,780~1個37日以内出荷から42日以内出荷ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。