カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 厨房用品(4)
絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)
  • スバル(113)
  • ホンダ(58)
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • SMC(22)
  • VISHAY(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(14)
  • OXLEY(12)
  • 河村電器産業(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • DNライティング(9)
  • オザック精工(8)
  • 京セラ(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • PLUS(プラス)[文具](8)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(7)
  • エスコ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-30」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • L型バイトンパッキン PFLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    L型バイトンパッキン PFLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質バイトン
  • レベル計・バルブ付汎用容器 脚付 STV-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付汎用容器 脚付 STV-LV-FLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
    材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    109,800税込120,780
    1個
    16日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
    材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
  • レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LV-FLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    119,800税込131,780
    1個
    16日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
    表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)種別脚付
  • レベル計・バルブ付密閉容器 脚付 CTHV-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付密閉容器 脚付 CTHV-LV-FLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    139,800税込153,780
    1個
    16日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
    材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
  • 蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    58,980税込64,878
    1個
    21日以内出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    89,980税込98,978
    1個
    26日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    149,800税込164,780
    1個
    26日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
    用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレスヘルールオープン加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスヘルールオープン加圧容器脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    669,800税込736,780
    1個
    37日以内出荷から42日以内出荷
  • ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-F-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-F-Lシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    839,800税込923,780
    1個
    35日以内出荷から40日以内出荷
    一台で下部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
    用途加圧ユニット・脚付仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車使用圧力(MPa)【常温】0.18表面処理内外面バフ研磨