カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • 河村電器産業(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • DNライティング(9)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • オザック精工(8)
  • 京セラ(8)
  • PLUS(プラス)[文具](8)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(7)
  • VISHAY(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • 日機(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • デンカエレクトロン(4)
  • KSフィルター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl30」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
149,800税込164,780
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
89,980税込98,978
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
58,980税込64,878
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
ステンレスヘルールオープン加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルールオープン加圧容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
499,800税込549,780
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
関連キーワード
fcl30特集