カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- サンドビック(8)
- トップ工業(8)
- 東亜DKK(8)
- ホンダ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ボーセイ(2)
- ノーブランド(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- TOTO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- PEM(1)
- グリーンクロス(1)
- チェーンストリーム(1)
「hm-43」の検索結果

ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥149,800税込¥164,7801個10日以内出荷から31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)