カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)
  • CKD(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • リオン(1)
  • ナベヤ(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • ののじ(1)
  • BIVAR(1)
  • 広田産業(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • Pasidal(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ltm3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーフツリーミキサー MONOVATE(旧:日東金属工業)

    リーフツリーミキサー

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。
    用途一斗缶やペール缶などの撹拌に質量(kg)0.5シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30幅(mm)10高さ(mm)12