カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 厨房用品(4)
絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • SIEMENS(21)
  • SKC(環境測定)(11)
  • ツヨロン(藤井電工)(10)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • 進和化学工業(SHINWA)(8)
  • VISHAY(7)
  • MOXA(7)
  • TESA[測定用品](6)
  • VSテクノロジー(5)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 摂津金属工業(4)
  • SMC(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
  • タンガロイ(3)
  • トップ工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-v」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
    仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
  • ステンレスバルブ付密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバルブ付密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
    材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)質量(kg)8.6サイズボールバルブ:3/4B容量(L)65サイズ(mm)Φ430×450アズワン品番68-9276-07
  • ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • レベル計・バルブ付密閉容器 CTHV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付密閉容器 CTHV-LVシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    119,800税込131,780
    1個
    16日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
    材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・バルブ付密閉容器 脚付 CTHV-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付密閉容器 脚付 CTHV-LV-FLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    139,800税込153,780
    1個
    16日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
    材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
  • PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    79,980税込87,978
    1個
    17日以内出荷
    容量(L)10材質容器・ニップル・両ニップル/SUS304、ボールバルブ/SCS14、ねじ込みエルボ/SUS305、パッキン/PTFE質量(kg)2.2表面処理内外面バフ研磨内径×高さH(Φmm×mm)240×240使用条件大気圧 (加減圧不可)アズワン品番62-1369-36バルブサイズ1/4B
  • ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    129,800税込142,780
    1個
    18日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
  • PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    69,980税込76,978
    1個
    17日以内出荷
    表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付密閉容器 空気抜付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    57,980税込63,778
    1個
    26日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    69,980税込76,978
    1個
    26日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    119,800税込131,780
    1個
    26日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
    用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    149,800税込164,780
    1個
    26日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
    用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)