カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- TRUSCO(15)
- イマオコーポレーション(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- SAMTEC(5)
- Loc-Line(ロックライン)(4)
- 三商(2)
- メリットメディカル・ジャパン(2)
- セキスイ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SPARKFUN(1)
- Druck(1)
- WatchGuard(1)
- ハウステック(1)
- H3C(1)
「thpt」の検索結果

PTFE保存容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷トラスコ品番814-7007質量(kg)1.6高さ(mm)216容量(L)7内径(Φmm)210外径(Φmm)234深さ(mm)210アズワン品番1-2777-01取手あり
密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥95,980~税込¥105,578~1個6日以内出荷から7日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。種別ステンレス保存容器 A型材質【容器】SUS304・パッキン/PTFE
ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE仕様取手あり
PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980~税込¥76,978~1個12日以内出荷から17日以内出荷耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付鏡板型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥149,800~税込¥164,780~1個17日以内出荷材質容器本体・袴・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800~税込¥142,780~1個17日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE寸法(ドレン)1.5S表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥47,980~税込¥52,778~1個17日以内出荷軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥169,800~税込¥186,780~1個17日以内出荷から33日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。耐薬品性に優れたPTFE製パッキン付きです。PTFEは汚れにくく、汚れが落ちやすく、洗浄が簡単です。用途ゴムパッキンを侵す溶剤などの一時保存など材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)寸法(ドレン)1S表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)