カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • JFEアドバンテック(24)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(21)
  • TIME(21)
  • アズワン(15)
  • ケルヒャー(10)
  • MTCW(7)
  • 気泡材研究所(6)
  • 岩崎工業(5)
  • エスコ(5)
  • 制研化学工業(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • コトヒラ工業(5)
  • オオサキメディカル(5)
  • フリッツメディコ(5)
  • ソニッケアー(5)
  • イマダ(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • アイゼン(4)
  • 松吉医科器械(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧子」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニモルポンプ 日東工器ユニモルポンプ日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ質量(g)13.3定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)3流量(L/min)36吐出圧(kPa)15定格時間連続駆動方式圧電素子使用流体温度(℃)5~50使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)自吸力(kPa)3使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
パイプノッチ/セットPMW-24 日東工器パイプノッチ/セットPMW-24日東工器
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
圧電ポンプシリーズ。 低消費電流、低ノイズ。 豊富なバリエーション。 いろいろなジャンルで液体をコントロール。 圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。 吐出量調整が簡単。 呼び水不要。 液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用 薬液注入用、液体サンプリング用。
圧子特集