カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3)
- 高須産業(2)
- 三共コーポレーション(2)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- アネスト岩田(1)
- H&H(1)
- エレコム(1)
- タカチ電機工業(1)
- 千代田通商(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ノーリツ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 精和産業(1)
- YKK AP(1)
- SK11(1)
- PROST's(1)
「02PFF」の検索結果

スーパーカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(11件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。トラスコ品番113-2911材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)17.7使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ(平行ねじ)ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無無接続方式ワンタッチ式使用流体空気
ロータリープラグ おねじ取り付け用
日東工器取扱い終了ロータリー機能で360°の首振り回転。エア工具類の作業性を改善。用途低圧用・空気工具・機器用トラスコ品番170-6021材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)質量(g)55流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズG1/4