カテゴリ

  • 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • KOWA(宏和工業)(17)
  • オジデン(大阪自動電機)(16)
  • 鎌倉製作所(15)
  • 日動工業(11)
  • エスコ(10)
  • 長岡特殊電線(9)
  • TRUSCO(7)
  • テラル(6)
  • SK11(6)
  • 八光電機(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • JAPPY(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • ELPA(2)
  • KITO(キトー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25×2芯」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器(3件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)10付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)8トラスコ品番116-6107幅(mm)148高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)35付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
軟鋼材への穴あけ磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ種別携帯式磁器応用穴あけ機電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)13
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ●ジェットブローチワンタッチタイプ●ツイストドリル●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mmマグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])870電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)950マグネット消費電力(W)25キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個質量(kg)13トラスコ品番337-7377電流(A)10
ハンドベベラー 日東工器ハンドベベラー日東工器
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)面取り角度(°)15~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)0.4定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)定格時間(分)30付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本本体質量(kg)15トラスコ品番116-6387
アトラミニエースダブル 日東工器アトラミニエースダブル日東工器
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22最大ストローク(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)40~60付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機質量(kg)12トラスコ品番209-8440幅(mm)280高さ(mm)437.5奥行(mm)360電流(A)7
1.25 電線特集