カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- SKC(環境測定)(1)
「10pm steel」の検索結果
特価

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラツイストプラグ
日東工器(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。用途低圧用・空気工具・機器用材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]