カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
ブランド
- 日東工器
- KITZ(キッツ)(2)
- ERECTA(エレクター)(15)
- NB(日本ベアリング)(10)
- SMC(8)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- Valumax International(3)
- オオサキメディカル(2)
- Vesrah(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- SK11(2)
- イシザキ(2)
- 岡崎精工(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- サンコーテクノ(1)
- セキスイ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- タイムケミカル(1)
- 旭・デュポン(1)
- ブランドをもっと見る
「10sms」の検索結果

ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用)
日東工器(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]