カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- Kawasaki(11)
- PMC(5)
- スズキ(1)
- KEIHIN(1)
「13088-022」の検索結果
特価

真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001
日東工器¥159,800税込¥175,7801台102日以内出荷フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。仕様定格電圧:AC100V消費電力:185W電流:3.5/3.4A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc3/8(PT3/8)吐出口サイズ:Rc3/8(PT3/8)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:172L×211Wmm本体質量:10kgリード線長さ:300±20到達真空度-53.3kPa吐出空気量(L/min)120