カテゴリ
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
「143l-t-pc」の検索結果
特価

オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし)
日東工器(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。用途鋼製ドア用、屋外使用対応全長(mm)223幅(mm)120厚さ(mm)4寸法D2(mm)32質量(kg/セット)2.4セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個材質スチール質量(kg)2.4表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付け方法サラM6(別売)ストップ角度なし適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10ストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型
日東工器¥23,980税込¥26,3781組4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア(鋼製ドア用)