カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- Dynabook(6)
- VAIO(5)
- フルテック(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- ツールプラネット(2)
- レンフロ(2)
- NEOCROWS(2)
- 岩田製作所(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- パイロット(1)
- ラスタバナナ(1)
- Hanwha(1)
「1tpm」の検索結果

TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます