カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- ヤマト産業(5)
- IDEC(和泉電気)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- SapiSelco(2)
- サンエス(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- 山洋電気(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- SCHAFFNER(1)
- LONGMARCH(1)
「2211r」の検索結果

オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用
日東工器(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー閉じ力(N・m)5本体円筒径(Φmm)20