絞り込み
材質
- アルミ(2)
- スチール(1)
- ステンレス(5)
- 樹脂(1)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(5)
取り付け形状

オネジ取付用(6)
ねじ径
- 1/4(6)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
- c1 1/4(1)
ソケットorプラグ
- ソケット(6)
使用流体
- ガス(4)
- 水(10)
- 油(11)
- 空気(10)
- 粒体・粉体(4)
- 蒸気(7)
- 薬品(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.8(3)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(3)
- 7.5(2)
0.5・0.7・1・1.1・1.8・2・3・5・7.5
ブランド
- 日東工器
- タンガロイ(17)
- TRUSCO(16)
- パナソニックコネクト(10)
- SMEG(6)
- ジョプラックス(4)
- オーハウス(2)
- 京セラ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- リーベックス(2)
- フルテック(2)
- RIDEA(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- セキスイ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ユニオンケミカー(1)
- 東安(1)
「2tsf」の検索結果

TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)
日東工器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌日出荷最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)
日東工器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌日出荷流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
金型カプラ SF型(おねじ取付用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。用途低圧用流体水・温油取り付け形状おねじ取付用相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
TSPカプラ ボールバルブ付
日東工器¥3,906税込¥4,2971個当日出荷から翌日出荷TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。用途低圧用流体水、作動油、空気、ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-5~+120バルブ構造片路開閉型材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
レバーロックカプラ LD型 ソケット
日東工器¥6,498~税込¥7,148~1個翌日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム