カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • 分岐カプラー(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(4)
  • タカギ(2)
  • スイデン(4)
  • SMC(19)
  • SK11(3)
  • 千代田通商(4)
  • 明工社(11)
  • エスコ(13)
  • 扶桑精機(2)
  • タカショー(2)
  • 河村電器産業(85)
  • ブロードウォッチ(60)
  • 内外電機(52)
  • テンパール工業(45)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 日東工業(28)
  • Showa(15)
  • 未来工業(14)
  • マリンテック(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3分岐」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリー式ラインカプラ 日東工器ロータリー式ラインカプラ日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気分岐数3最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄トラスコ品番113-3721サイズR1/2質量(g)630使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
マイクロラインカプラ 日東工器マイクロラインカプラ日東工器(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用寸法A(mm)28.8寸法B(mm)23寸法C(mm)16寸法E(mm)15寸法H(mm)四角16寸法L1(mm)31寸法T(mm)2-Rc1/8流体空気・水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ロータリー式フルブローラインカプラ 日東工器ロータリー式フルブローラインカプラ日東工器(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージラインカプラ 日東工器パージラインカプラ日東工器
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。 1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
用途低圧用分岐数3サイズ【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)1090流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状3分岐配管用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ラインカプラ ミニ 日東工器ラインカプラ ミニ日東工器
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。
用途低圧用・汎用型溶断機器配管用セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個材質(本体)真鍮質量(g)4300流体酸素・燃料ガス形式3分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
3分岐蛇口特集