カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- BeHAUS(1)
「30ph-pla」の検索結果

ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。流体空気・水・不活性ガス取り付け形状ホース用ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)1.5