カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(3)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 京セラ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • 竹村電機製作所(2)
  • エンジニア(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
  • タカギ(1)
  • トックベアリング(TOK)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • Y'sGOD(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30ph」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器(35件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製日東工器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス流体最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラエース プラグ (ホース取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
流体空気・水・不活性ガス取り付け形状ホース用ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)1.5
耐震プラグホース 日東工器耐震プラグホース日東工器(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用全長(mm)310使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無最小曲げ半径(mm)135耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型エアホース仕様エア用ゴムホース
オートチゼル 日東工器オートチゼル日東工器(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6981種別空気式高速タガネ質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2600RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ 日東工器ジェットタガネ日東工器(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29仕様軽量タイプ付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体)針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12仕様低振動タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6034質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)仕様汎用タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6026質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器(4件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14仕様強力タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6778質量(kg)3.5本体寸法(mm)264×173空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応