カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- ホームテイスト(1)
- PedalboxPro(1)
「30sh-bl」の検索結果

ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス
日東工器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用)
日東工器¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]