カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- TOTO(6)
- マツモト産業(3)
- 弘益(2)
- ホームテイスト(2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 十川ゴム(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
「335sh」の検索結果

ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。バルブ構造バルブ有耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用ソケットorプラグソケット取り付け形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥1,798税込¥1,9781個当日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(SH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]