カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- 巴バルブ(1)
- 東フロコーポレーション(1)
「3s-a sus fkm」の検索結果
特価

SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から翌々日出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SP-VカプラTypeA
日東工器¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1851材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)65最高使用圧力(MPa)7.5取付ねじ【相手側】R 3/8使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水ねじサイズRc3/8