カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- ホンダ(2)
- コガネイ(1)
- TRUSCO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ヒロセ(1)
- LINKMAN(1)
「3tsh」の検索結果

金型カプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSH型(ホース取付用)
日東工器¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
金型カプラ SH型(ホース取付用)
日東工器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ SHL型(ホース取付用)
日東工器¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]