カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(80)
- EPCOS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「400pf sus」の検索結果
特価

ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応