カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- カプラー(3)
絞り込み
取り付け形状

ホース取付用(3)
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(2)
- 廣杉計器(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
- TRUSCO(8)
- ハンマーキャスター(6)
- ノーブランド(5)
- サンドビック(4)
- SARAYA(サラヤ)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- SANDVIK(2)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
- アルボース(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 日本バイリーン(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- testo(テストー)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
ソケットorプラグ
- プラグ(3)
使用流体
- 水(2)
- 空気(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.5(2)
1・1.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「400ph」の検索結果
特価

ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)プラグ
日東工器(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用流体水取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応