カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(24)
- SWAGE-LINE(18)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(16)
- brembo(14)
- DRC(ディーアールシー)(10)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- サンドビック(6)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(6)
- ATHENA(アテナ)(5)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(4)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- X.A.M(4)
- Fishiman(フィッシュマン)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ALCANhands(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「400sm」の検索結果
特価

ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ
日東工器¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。用途空気工具・工場内空気配管等。
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥7,898税込¥8,6881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ SM型(めねじ取付用)
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージハイカプラ ソケット
日東工器¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から8日以内出荷工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応用途低圧用・パージ機構付空気配管用。材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用
日東工器¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から翌々日出荷内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ラインカプラ 200L型
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応