カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- タカトテクニカ(2)
- オークラ輸送機(1)
- 三相電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「40phs」の検索結果

ハイカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
パージプラグ PH型(ホース取付用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ダスターカプラ(ソケット)
日東工器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から8日以内出荷ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグソケット備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°