カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(21)
  • サンドビック(16)
  • エスコ(9)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • ワゴジャパン(5)
  • EPSON(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • Nestle(ネスレ)(3)
  • SANDVIK(3)
  • Haleon(ヘイリオン)(3)
  • 京セラ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • EXEDY(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • KSフィルター(2)
  • THECUT(2)
  • ナリカ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40pm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
  • ラインカプラ 200L型 日東工器

    ラインカプラ 200L型

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
    分岐数5仕様空気簡易集合配管付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
40pm カプラ特集